EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電子タイマー Eaton アナログ(オフディレイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.5 → 10s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コイル電圧:100 → 130 V ac●長さ:45mm●幅:38mm
注文コード
47585424
品番
DILM32-XTED11-10(RAC130)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,353
販売価格(税別)
¥
21,230
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DILM●コンタクトの数:2●極/投の設定:双極単投●通常の状態の構成:NO/NC●タイマー機能:アナログ(オフディレイ)●タイマレンジ:0.5 → 10s●タイミング範囲の数:1●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コイル電圧:100 → 130 V ac●長さ:45mm●幅:38mm
RoHS指令(10物質対応)
対応