EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
電子タイマー Eaton アナログ(オンディレイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:DILM32 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:双極単投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:0.1 → 100s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 コイル電圧:100 → 130 V ac 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47585476
品番
DILM32-XTEE11(RAC130)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,879
販売価格(税別)
¥
19,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DILM32 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:双極単投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:0.1 → 100s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 コイル電圧:100 → 130 V ac 、 長さ:45mm 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応