電子タイマー Eaton アナログ(スターデルタ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:DILM 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:双極単投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(スターデルタ) 、 タイマレンジ:1 → 30s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 コイル電圧:100 → 130 V ac 、 長さ:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +40 ℃ 注文コード47585503 品番DILM32-XTEY20(RAC130)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,879
販売価格(税別)
19,890
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DILM 、 コンタクトの数:2 、 極/投の設定:双極単投 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(スターデルタ) 、 タイマレンジ:1 → 30s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 コイル電圧:100 → 130 V ac 、 長さ:45mm 、 動作温度範囲:-25 → +40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする