e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s Bedhead
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585643
品番
BEDHEADW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP32 、 デシベル/1m:90dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:8 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:壁 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Bedhead 、 ベース長さ:85.5mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応