e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s BE×DS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585659
品番
BEXDS110D24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●IP評価:IP67●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXDS●危険区域認証:ATEX