e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s BE×DS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585668
品番
BEXDS120D24DC-IECEX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:121dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:108dB 、 最大デシベル:117dB 、 シリーズ:BEXDS 、 最小温度:-50℃