e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s BE×S110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585677
品番
BEXS110D24DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:117dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:181 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:72dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:BEXS110 、 最大温度:+70℃