e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s BE×S110E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585686
品番
BEXS110E24DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●デシベル/1m:117dB●電流タイプ:DC●トーンの数:23●ハウジング色:赤●取付けスタイル:表面●直径:181 mm●アプリケーションタイプ:危険エリア●最小デシベル:72dB●最大デシベル:110dB●シリーズ:BEXS110E●ハウジング材質:マリングレードアルミ