e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s IS-A105N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585704
品番
IS-A105N-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:96dB 、 最大デシベル:105dB 、 シリーズ:IS-A105N 、 ベース長さ:130mm 、 最大温度:+60℃