e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s IS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585713
品番
IS-MA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:16 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:49 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:88.7 mm 、 アプリケーションタイプ:危険エリア 、 最小デシベル:90dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:IS 、 最大温度:+60℃