e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s 海上
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47585729
品番
MA121DC24G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP67 、 デシベル/1m:126dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:グレー 、 取付けスタイル:表面 、 直径:220 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:112dB 、 最大デシベル:121dB 、 シリーズ:Marine 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応