e2s
e2sの 電子部品(オンボード)
e2sの 能動部品
e2sの ディスクリート
電子ブザー e2s Sonora
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP55 、 デシベル/1m:104dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 マルチトーンサウンダ 32音色(IP55). 3段階音色リモート切替機能 UL94 VO対応エンクロージャ
注文コード
47585747
品番
SON2DC24W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP55 、 デシベル/1m:104dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 マルチトーンサウンダ 32音色(IP55). 3段階音色リモート切替機能 UL94 VO対応エンクロージャ
RoHS指令(10物質対応)
対応