電子ブザー e2s Sonora

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:10 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 注文コード47585765 品番SONF1DC24R-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:10 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonora 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする