電子ブザー Fulleon Askari Compact

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47585808 品番AC/W/SWITCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:97dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:小売 , ホテル&住宅 、 最小デシベル:88dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Askari Compact 、 ベース長さ:86mm 、 最大温度:+55℃ 、 サウンド出力レベル、サウンド出力周波数範囲、電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーン、ボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Askari低電流サウンダ. Askari Compactサウンダ. Askari Compactは、フラッシュマウント型の電子アラームサウンダです。高音声出力とディスクリートデザインの組み合わせにより、小売業、ホテル及び住宅での使用に最適です。. 32種類のトーン(ユーザーにより選択可能) 自動同期 2段階アラーム ディスクリートデザイン 火災警報用に認定された6種類のトーン トーンをはっきりさせ、混乱を回避 アラートとアラームの機能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン VdS及びCPD. Askariフランジサウンダ. Askariフランジサウンダはサイズが小さいため、ほとんどどのような場所にでも設置でき、制御キャビネットの内部にも上にも取り付けられます。 この電子サウンダはIP等級が高いため、ほとんどの加工環境や産業環境に適合します。. 小型 フランジタイプの固定 9 → 28 V dc IP65保護 制御キャビネットの内部にも上にも簡単に取り付け可能 ほとんどの表面に簡単に取り付け可能 装置には平滑DC電源が必要 露出した場所でも使用可能 白色ABSハウジング 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする