FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
電子ブザー Fulleon AssertamA×i
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:18 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:42 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Asserta Maxi 、 ベース長さ:168mm 、 最大温度:+70℃
注文コード
47585826
品番
AS/S/024/R/110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:18 → 28 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:110dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:42 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Asserta Maxi 、 ベース長さ:168mm 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応