内容量1個
仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP54 、 デシベル/1m:107dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:93 mm 、 最小デシベル:79dB 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:Roshni 、 最大温度:+70℃ 、 サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. マルチボルテージ、マルチトーンサウンダ. パネル取り付け及び壁取り付けタイプがあります。 パネル取り付けタイプ(品番< 430-091') 430-091 用直径25.4 mm取り付け穴
注文コード47585869
品番RO/R/S/24 AC