電子ブザー Fulleon Roshni

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP54 、 デシベル/1m:102dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:83dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Roshni 、 最大温度:+70℃ 、 EN54-3 (CPD) ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). VdS ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Roshni高出力ホーン. 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン 注文コード47585887 品番ROLP/R/S/3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9→ 28 V dc 、 IP評価:IP54 、 デシベル/1m:102dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最小デシベル:83dB 、 最大デシベル:110dB 、 シリーズ:Roshni 、 最大温度:+70℃ 、 EN54-3 (CPD) ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). VdS ( ; 529-4424 529-4424 及び ; 529-4430 529-4430 のみ). サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. Roshni高出力ホーン. 自動同期 Askari、Squashni、及びFlashniサウンダと互換性のあるトーン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする