電子ブザー Fulleon RoLPmA×i

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47585896 品番ROLPX/R/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:105dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:6 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:93 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 最大デシベル:107dB 、 シリーズ:RoLP Maxi 、 最小温度:-25℃ 、 RoLP Maxi - High Performance Sounder. A higher output version of the market leading RoLP sounder with six key alarm tones boosted to 105dB. Enhanced output on six key tones Compatible with standard RoLP Automatic synchronisation Volume control (20dB) Lockable shallow base 2nd tone for two stage alarms RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする