FULLEON
FULLEONの 電子部品(オンボード)
FULLEONの 能動部品
FULLEONの ディスクリート
電子ブザー Fulleon Symphoni
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:120dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:オープン&ノイズエリア 、 最小デシベル:114dB 、 最大デシベル:120dB 、 シリーズ:Symphoni 、 ベース長さ:108mm 、 最大温度:+55℃
注文コード
47585914
品番
SY/HO/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,769
販売価格(税別)
¥
19,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:9 → 28 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:120dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 アプリケーションタイプ:オープン&ノイズエリア 、 最小デシベル:114dB 、 最大デシベル:120dB 、 シリーズ:Symphoni 、 ベース長さ:108mm 、 最大温度:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応