内容量1個
仕様電源電圧:12 → 30 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 アプリケーションタイプ:オープン&ノイズエリア 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:Symphoni 、 ベース長さ:108mm 、 最大温度:+55℃ 、 EN54-3 (CPD). VdS. サウンド出力レベルと電流消費量の値の範囲が指定されている場合、実際の値は選択されたトーンとボリューム設定(調整式の場合)によって異なります。. IP66 Symphoniサウンダ. 高音声出力又は低電流のオプション 自動同期 ボリューム制御
注文コード47585948
品番SY/IP/R