電子ブザー Kla×on Ne×us 120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47586009 品番PNS-0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,197
販売価格(税別)
59,270
仕様電源電圧:10 60 dc IP評価:IP66 デシベル/1m:120dB 電流タイプ:DC トーンの数:50 ハウジング色:赤 取付けスタイル:表面 シリーズ:Nexus 120 ベース長さ:166.3mm 最大温度:+70℃ EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする