仕様電源電圧:10 → 60 V dc 、 IP評価:IP66 、 デシベル/1m:116dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:50 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 シリーズ:Nexus 110 、 ベース長さ:166.3mm 、 最小温度:-25℃ 、 EN54. Klaxon Nexusサウンダ. Klaxon製のNexusサウンダは、3段階のアラーム、64個のトーン、音量調節機能を備えているので、柔軟性が向上します。 まずベースに配線を接続し、1/4回転留め具でヘッドを固定するので、迅速で信頼性の高い取り付けが可能になります。 IP66保護等級を標準装備しているので、あらゆる場所に設置できます。. 特長と利点:. 3段階のアラーム 第1固定、電線対ベース技術 IP66等級 柔軟性を向上させる音量調節 20 dB 64トーン 5つのケーブルエントリ UL V0等級の難燃性の赤色ポリカーボネートケース. 用途. Nexus高出力サウンダは、コンベヤ、プロセス制御アラーム、クレーン、可動機械及び汎用信号などの産業用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応