KLAXON
KLAXONの 電子部品(オンボード)
KLAXONの 能動部品
KLAXONの ディスクリート
電子ブザー Kla×on Sonos
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:106dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:97.5 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonos 、 最大温度:+70℃
注文コード
47586036
品番
PSS-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:9 → 60 V dc 、 IP評価:IP65 、 デシベル/1m:106dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:赤 、 取付けスタイル:表面 、 直径:97.5 mm 、 アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ 、 シリーズ:Sonos 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応