電子ブザー Kla×on Sonos

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:9 → 60 V dc●IP評価:IP65●デシベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●ハウジング色:白●取付けスタイル:表面実装●直径:100 mm●アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ●シリーズ:Sonos●ハウジング材質:PC 注文コード47586045 品番PSS-0039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:9 → 60 V dc●IP評価:IP65●デシベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●ハウジング色:白●取付けスタイル:表面実装●直径:100 mm●アプリケーションタイプ:防災&セキュリティ●シリーズ:Sonos●ハウジング材質:PC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする