電子ブザー Pfannenberg PA 1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●電流タイプ:DC●トーンの数:80●ハウジング色:グレー●取付けスタイル:パネル取り付け●最大デシベル:100dB●シリーズ:PA 1●ベース長さ:163.4mm●ハウジング材質:ポリカーボネート / ABS●UL、GOST、GL、VdS、RS、EN54-3. Pfannenberg Patrol電子サウンダ、PA-1. Patrol PA-1は、100 dBの出力と80種類のアラームトーンを備えた電子サウンダです。 この製品は効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数が大幅に削減されます。 PA-1は、安全かつ取り付けが簡単です。. 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減 80種類のアラームトーン、100 dB 視覚的な伝達距離: 18 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10年保証 注文コード47586106 品番23310630055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●IP評価:IP66●電流タイプ:DC●トーンの数:80●ハウジング色:グレー●取付けスタイル:パネル取り付け●最大デシベル:100dB●シリーズ:PA 1●ベース長さ:163.4mm●ハウジング材質:ポリカーボネート / ABS●UL、GOST、GL、VdS、RS、EN54-3. Pfannenberg Patrol電子サウンダ、PA-1. Patrol PA-1は、100 dBの出力と80種類のアラームトーンを備えた電子サウンダです。 この製品は効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数が大幅に削減されます。 PA-1は、安全かつ取り付けが簡単です。. 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効率が非常に高く、音響障害物を貫通するので、必要なサウンダの数を大幅に削減 80種類のアラームトーン、100 dB 視覚的な伝達距離: 18 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10年保証 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする