RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
電子ブザー RS PRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 → 80 V dc 、 デシベル/1m:107dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:1 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:Universal 、 アプリケーションタイプ:オンロード / オフロード車両 、 最大デシベル:107dB 、 ベース長さ:102mm 、 最大温度:+70℃
注文コード
47586203
品番
235-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 80 V dc 、 デシベル/1m:107dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:1 、 ハウジング色:黒 、 取付けスタイル:Universal 、 アプリケーションタイプ:オンロード / オフロード車両 、 最大デシベル:107dB 、 ベース長さ:102mm 、 最大温度:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応