仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部