仕様シリーズ番号:45133 、 コネクタ2タイプ:IDC 、 ケーブル長:1m 、 許容電圧:300 V 、 許容電流値:11.1 A 、 コネクタ1行数:2 、 コネクタ2行数:2 、 コネクタ1極数:6 、 コネクタ2極数:6 、 コネクタ1端子/コンタクトジェンダー:オス 、 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 、 Molex Ultra-Fit 3.5 mm電線対基板ケーブルアセンブリ. 一方の端がTPA (端子位置保証)を備えたUltra-Fit 3.5 mmコンパクト電源レセプタクルコネクタで終端された電線対基板ケーブルアセンブリです。 これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤを使用した多色ケーブル構成であるため、電子機器用途ですぐに使用することができます。 Ultra-FitレセプタクルコネクタからUltra-Fit PCBヘッダへのピン対ピンマッピングは、すぐに使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供します。 Ultra-Fitレセプタクルコネクタには、かん合時のずれを防止する極性及びキーのあるハウジングが採用されています。 コネクタをかん合すると、ポジティブロックラッチによりカチッという音がして確実に接続できたことが示されます。 このポジティブロック機能は、衝撃、振動、又はワイヤの引っかかりによりかん合したコネクタが誤って抜けるのを防止します。 これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリの端子は、取り扱い時及びかん合時のアーク放電及び端子への損傷を防止できるように、ハウジング内で完全に絶縁されています。 端子インターフェイスは、長期間にわたって優れた電気的信頼性及び性能を実現する冗長な二次経路を提供する6個の独立したコンタクトを備えています。 これらの端子のかん合力は極めて低く、作業者の疲労を軽減します。 これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリのレセプタクルコネクタは、端子がハウジングに完全に収まっていることを保証するTPA (端子位置保証)を備えています。 TPAにより、振動、衝撃、又はワイヤの引っかかりによって端子が脱落する可能性が低くなり、メインの保持機能が故障した場合も端子を保持し続けます。 これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリは、Ultra-Fitシリーズ172310、172286、172287 PCBヘッダとかん合します。. 特長と利点:. 正確な接続を可能にする多色ケーブル構成 電子機器ですぐに使用可能なUL1061ディスクリートワイヤ レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 正確なかん合のための極性及びキー 確実な接続のためのポジティブロックラッチ 完全絶縁された接触部 優れた電気的信頼性を実現する6個の独立したコンタクトを備えた端子 超低かん合力 確実な端子保持を実現するTPA (端子位置保証). 用途. これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリは、さまざまな用途でのプロトタイプ及び世界的生産をサポートできるように設計されています。 データ及びコンピューティン: ハイエンドコンピューティング、PC、ハードディスクドライブ / 光学ディスクドライブなど 家庭用及び家電: フィットネス、家電、ホームエンターテイメント、ホームオフィス / セキュリティ、ゲームコンソール、携帯型電子機器 医療: 患者モニタ及びヘルスケアIT これらのUltra-Fit電線対基板ケーブルアセンブリは、産業機器、オフィス機器、軍用システムなどの他の市場で使用するのにも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応