自吸式ろ過機 <ケミファイン> 13CTシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47593414 品番YD-13B5CT-GP-FD72
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エアー混入に強い
確認しやすい透明ハウジング
内部の分解洗浄が簡単
液が垂れないカートリッジフィルター交換

用途
小容量メッキテスト槽循環ろ過
卓上用超音波洗浄機の循環ろ過
研究所・大学研究室・教材用
主材質
ポンプ部:GFR PP
ハウジング部:PSF(透明)
質量(kg)3.9 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 材質(シール)FPM モーター全閉外扇屋内型 吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)7.0-3.0 吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)10.0-4.0 比重1.2 吐出口径(mm)13 吸込口径(Φmm)13 動力(kW)0.05
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする