製品画像

YD-2000CT1-CP-RE66-N(圧力計付き) 自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ ワールドケミカル 47593500 YD-2000CT1-CP-RE66-N(圧力計付き) 自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ ワールドケミカル 47593500 YD-2000CT1-CP-RE66-N(圧力計付き) 自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ ワールドケミカル 47593500

自吸式ろ過機 <ケミファイン> 20CTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 注文コード47593500 品番YD-2000CT1-CP-RE66-N(圧力計付き)
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は電圧・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

自吸式ポンプのため高低差のある場所でも設置可能
タンク穴が不要のため設置が容易
ポンプとろ過塔が一体化しているため省スペース設置が可能
カートリッジ交換の作業効率が向上
液垂れせずにフィルター交換が可能なため安全な作業環境を確保

用途
各種めっき槽の循環ろ過
研究・開発の実験設備の循環ろ過
小型生産ラインの循環ろ過
質量(kg)13.1 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 材質(シール)EPDM モーター全閉外扇屋内型 比重1.6 吐出口径(mm)20 吐出量(L/min)/全揚程(m)30.0-7.0 吸込口径(Φmm)20 主材質CFR PP 動力(kW)0.4
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする