電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47593754 品番2864464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする