仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応