ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 C11シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47593946
品番
2CMA103571R1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,048
販売価格(税別)
¥
13,680
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子
RoHS指令(10物質対応)
対応