電話機用アクセサリ (ハンドセットリフター)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47594689 品番1000-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Jabra GN1000は、EHS機能を持たないデスク電話用に設計されています。. Jabra GN1000ハンドセットリフター. 実質上あらゆるデスク電話システムのワイヤレスヘッドセットで、ワイヤレスの快適さを楽しみ、リモートで通話を管理できます。 Jabra GN1000はクレードルから自動的にハンドセットを外し、クレードルに戻します。 これにより、デスクから離れていても、通話の開始と終了、マイクのミュート、音量の調整が可能です。. ヘッドセットの聴覚トーン 会話の開始と終了 電話使用中に内蔵のオンラインインジケータが点灯 ユニバーサルデザイン リングセンサとして特別な磁界技術を備え、間違ったコールを防止. コンパクトな設計のJabra GN1000は電話に取り付けでき、実質上あらゆるデスク電話システムにおいてリモートで通話を管理できます。 Jabra GN1000を使用すると、コードレスヘッドセットのボタンを押し、自動的にハンドセットを本機から外して会話を開始できます。. Jabra GN1000は、ワイヤレス通信の自由と便利さを皆さんにお届けします。 デスク電話機から150メートル / 450フィート離れた場所からも通話できます。 電話に出て、マルチタスクをこなし、自由に動き回ることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47594689
2022-10-26
用途:
電話応対時に。
卸売・小売業

固定用の両面テープのフィルムがなかなか剥がれない。
プラスチック製で割とチープな感じ。
電話機に固定した後、位置ずらそうとしたらバキバキバキという音が!?
割れてはなく幸い使えてますが、心臓に悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする