東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
東芝, ショットキーバリアダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin S-FLAT ショットキー 460mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
47594768
品番
CRS15I30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:S-FLAT 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:460mV 、 長さ:2.6mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:0.98mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、CMS / CRS / CUSシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応