RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47595845
品番
R141770000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応