AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Amphenol ストレート スタンダード 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47595976
品番
122116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応