AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Amphenol ストレート スタンダード 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47595985
品番
122116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-40℃●動作周波数:11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応