画像準備中

同軸コネクタ Amphenol ストレート スタンダード 50Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 47595994 品番 122108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-40℃●動作周波数:11GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする