RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Radiall ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮
注文コード
47596125
品番
R143075000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG188, RG316●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮