RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47596168
品番
R143182000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG141、RG58●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●ライトアングルオスTNC圧着プラグ. ライトアングルオスTNC圧着プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。
RoHS指令(10物質対応)
対応