仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:フラッシュ白銅●ケーブルタイプ:フレキシブル●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger TNC RF同軸バルクヘッド取り付けジャックコネクタ. 50 Ω TNCバルクヘッド取り付けRF同軸jTACコネクタは、銀めっき黄銅にフラッシュ白色青銅を施したボディを持ち、IEC 60169-17 / MIL-PRF-39012 / DIN EN 122200に適合するかん合インターフェイスを備えています。 品番 ; 819-4434 819-4434 ははんだ終端、品番 ; 819-4425 819-4425 は圧着終端を備え、タイプRG 58 C/U、RG 141/U RF同軸ケーブルに使用できます。