同軸コネクタ Rosenberger ストレート 50Ω Bulkhead Fitting

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47596186 品番56K504-200N5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:フラッシュ白銅●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger TNC RF同軸バルクヘッド取り付けジャックコネクタ. 50 Ω TNCバルクヘッド取り付けRF同軸jTACコネクタは、銀めっき黄銅にフラッシュ白色青銅を施したボディを持ち、IEC 60169-17 / MIL-PRF-39012 / DIN EN 122200に適合するかん合インターフェイスを備えています。 品番 ; 819-4434 819-4434 ははんだ終端、品番 ; 819-4425 819-4425 は圧着終端を備え、タイプRG 58 C/U、RG 141/U RF同軸ケーブルに使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする