RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
同軸コネクタ RS PRO ストレート 31.8×14.3mm 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47596238
品番
193-8029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:31.8 x 14.3 mm●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 11GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●TNCケーブルジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応