Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
同軸コネクタ Telegartner ストレート 75Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47596509
品番
J01013A2224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG59 B/U●インピーダンス:75Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:銅の上にニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅