曜日別特売
NVSL219CT-3070 日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業 47597358

日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:91 cd●ピン数:2●輝度フラックス:340 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2mm●色温度:3000K●日亜219CシリーズLED注文コード47597358品番NVSL219CT-3070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:91 cd●ピン数:2●輝度フラックス:340 lm●レンズ形状:長方形●寸法:3.5 x 3.5 x 2mm●色温度:3000K●日亜219CシリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする