日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 能動部品
日本ケミコンの 集積回路(IC)
日本ケミコン 電解コンデンサ 1800μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47599853
品番
EKY-350ELL182MM20S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 x 20mm 、 長さ:20mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:18mm 、 等価直列抵抗:26mΩ 、 リップル電流:2860mArms 、 リーク電流:630 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応