EGPA250ELL472MU40S 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン 47602687

日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様電圧:25V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:14.5 (Dia.) x 40mm●長さ:40mm●パッケージ/ケース:U40●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:5000h●直径:14.5mm●等価直列抵抗:500mΩ●リップル電流:3730mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど) 注文コード47602687 品番EGPA250ELL472MU40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量17種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:25V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:14.5 (Dia.) x 40mm●長さ:40mm●パッケージ/ケース:U40●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:5000h●直径:14.5mm●等価直列抵抗:500mΩ●リップル電流:3730mArms●リーク電流:4 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする