日本ケミコン
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
47604927
品番
APSG250ELL221MHB5S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 Dia. x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード長さ:15mm 、 シリーズ:PSG 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:16mΩ 、 リップル電流:4650mArms 、 リーク電流:500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応