ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 能動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 集積回路(IC)
日本電産コパル電子 半固定抵抗器 14 スルーホール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47606099
品番
RJ-5EX 10k Ohm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
最大抵抗:10kΩ 、 回転数:14 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:0.25W 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:6mm 、 奥行き:4.3mm 、 高さ:6.75mm 、 寸法:6 x 4.3 x 6.75mm 、 軸径:1.6 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応